カップリング g54のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
173件の「カップリング g54」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚 鋼 電線 管 ねじ なし カップ リング」、「厚鋼電線管 g54」、「カップリングG70」などの商品も取り扱っております。
カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
169税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ランキング4位
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
1個
189税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
1個
3,198税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
339税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング(Z用)
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
589税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90
1個
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



1巻
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1個
999税込1,099
4日以内出荷

1個
659税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)